曜日別特売

フィルムフックキャップオープナー タワー ホワイト

フィルムフックキャップオープナー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックキャップオープナー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックキャップオープナー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックキャップオープナー タワー ホワイト - 山崎実業フィルムフックキャップオープナー タワー ホワイト - 山崎実業

ペットボトルを簡単に開けられるキャップオープナー
固くて開けにくいペットボトルのキャップを少しの力で開けられるキャップオープナーです。ペットボトルのキャップ部分をオープナーに差し込んで回すだけで簡単に開けられます。フィルムフックに掛けるだけで簡単に設置できます。

材質本体:ABS樹脂 フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンホワイト質量(g)25備考使用できる面 光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・金属塗装面・人工大理石) ※キャップが特殊な形状のペットボトルではお使いいただけない場合があります。寸法(cm)本体:W5×D4.7×H8.8(フィルムフック含まず)耐熱温度(℃)フィルムフック:60耐荷重(g)500(静止荷重)内寸(cm)キャップ差込口直径:3.3・3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5963290710199
オープン
800
880(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする