八ツ矢工業
化繊自在箒
水に濡れても変わらない掃き心地
材質
毛質/化繊、柄/スチールパイプ
全長(cm)
131
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
清掃幅(cm)
全長(cm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59632767
21065
30
131
390
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
59632776
21067
45
131
470
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください