曜日別特売

カラーホーキ

カラーホーキ - 八ツ矢工業

抜け毛、切れ毛になりにくく異物混入のリスクを軽減。水を含みにくい材質なので衛生的で濡れても変わらぬ掃き心地です。アルミ柄なので軽くて掃きやすい。ブラシ部交換可能。どこでも掛けられるフック付き。腰を曲げずに掃ける長柄タイプなので作業がラクラク。5色あるので場所や用途に応じて使い分けできます。

材質毛/塩ビ、柄/アルミパイプ質量(g)410全長(cm)123清掃幅(cm)27繰り返し・詰め替え対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5963257521530
1,480
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
5963259121531
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
5963260021532
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
5963260921533
1,480
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
5963261821534
1,480
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする