曜日別特売

耐熱シルバーほうき 長柄

耐熱シルバーほうき 長柄 - 八ツ矢工業

高温滅菌処理が出来るので衛生的。ステンレス釘で毛を止めてあるので錆がでない。耐候性、耐薬品性がよいナイロン繊維なので抜け毛、切れ毛になりにくく異物混入のリスクを軽減。アルミ柄なので軽くて掃きやすい。ブラシ部交換可能。作業が楽な長柄タイプ。

材質毛/ナイロン、柄/アルミパイプ、台/PPサイズ長柄質量(g)370全長(cm)123耐熱温度(℃)120清掃幅(cm)29繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5963255721524
2,170
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする