八ツ矢工業
ポリ柄PP荒神ほうき
抜け毛切れ毛になりにくい
用途
木工機械や作業台の清掃に。
材質
毛/PP、柄/PE
質量(g)
45
全長(cm)
21
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59632451
22030
¥
410
¥
389
¥
428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください