ギガ・セレクション
ハンドプライヤ カーブ カッタ付
用途
パイプ、丸物の保持
材質
爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼
表面処理
熱処理済み
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
切断能力(Φmm) 軟線
全長L(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59631726
GS211145A
33
1.2
145
185
5"
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
59631735
GS211187A
43
2.3
187
390
7"
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
59631751
GS211224A
55
2.3
224
560
10"
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください