ギガ・セレクション
ハンドプライヤ ロングノーズ カッタ付
用途
狭いところの作業、細かい作業
材質
爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼
表面処理
熱処理済み
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
切断能力(Φmm) 軟線
全長L(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59631787
GS221170A
47
1.2
170
169
6"
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
59631796
GS221217A
63
2.3
217
374
9"
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください