ギガ・セレクション
ハンドプライヤ ピンチオフ
用途
銅管等の遮断
材質
クロムモリブデン鋼
表面処理
熱処理済み
サイズ
7"
質量(g)
360
全長L(mm)
194
最大口開き(mm)
23
厚さC(mm)
(頭部)6.6
最大締圧力(kN)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59631778
GS213194A
23
194
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください