ギガ・セレクション
ハンドプライヤ カーブ
用途
パイプ、丸物の保持
材質
クロムモリブデン鋼
表面処理
熱処理済み
最大締圧力(kN)
17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長L(mm)
質量(g)
サイズ
厚さC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59631909
GS216175A
38
175
391
7"
(頭部)10.3
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
59631918
GS216250A
55
250
561
10"
(頭部)11.9
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください