ハンドプライヤ C型 スイベルパット付

ハンドプライヤ C型 スイベルパット付 - ギガ・セレクション
用途傾斜物の保持等材質爪:クロムバナジウム鋼(GS232276A)、ハンドル:クロムモリブデン鋼(GS231285A)表面処理熱処理済み内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長L(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59631805GS231176A6"3131763452
1,750
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
59631821GS231285A11"8232856581
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする