ハンドプライヤ C型 ロング

ハンドプライヤ C型 ロング - ギガ・セレクション
用途奥深い場所の保持材質爪:クロムバナジウム鋼、ハンドル:クロムモリブデン鋼サイズ18"質量(g)1.18全長L(mm)440寸法D(mm)242寸法E(mm)95表面処理熱処理済み最大口開き(mm)160厚さC(mm)(頭部)14.7最大締圧力(kN)0.78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59631848GS233440A
4,700
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする