曜日別特売

ハンドプライヤ チェーン式

ハンドプライヤ チェーン式 - ギガ・セレクション
用途丸材、角材等の保持材質クロムモリブデン鋼サイズ18"質量(g)715全長L(mm)480表面処理熱処理済み厚さC(mm)(頭部)12最大締圧力(kN)24.4径(mm)(最大把握B)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59631875GS251480A
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする