ギガ・セレクション
ハンドプライヤ C型 標準
用途
アングル鋼、チャンネル鋼等の保持
材質
爪:クロムモリブデン鋼(GS232172A)クロムバナジウム鋼(GS232275A)、ハンドル:クロムモリブデン鋼
表面処理
熱処理済み
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
全長L(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59631830
GS232172A
6"
260
172
40
52
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
59631839
GS232275A
11"
777
275
79
95
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください