両口スパナ8本セット
セット内容
【呼び寸法6×7】(A)15 (B)17 (C)3 (D)4 (L)123 質量(g)19
【呼び寸法8×9】(A)19 (B)21 (C)3 (D)3 (L)140 質量(g)34
【呼び寸法10×11】(A)23 (B)26 (C)4 (D)4 (L)156 質量(g)47
【呼び寸法12×13】(A)29 (B)31 (C)5 (D)5 (L)172 質量(g)68
【呼び寸法14×15】(A)31 (B)34 (C)5 (D)5 (L)190 質量(g)102
【呼び寸法16×17】(A)35 (B)37 (C)6 (D)6 (L)204 質量(g)126
【呼び寸法18×19】(A)39 (B)41 (C)6 (D)6 (L)221 質量(g)179
【呼び寸法20×22】(A)43 (B)47 (C)7 (D)7 (L)237 質量(g)205
材質クロムバナジウム鋼
内容量1組
【呼び寸法8×9】(A)19 (B)21 (C)3 (D)3 (L)140 質量(g)34
【呼び寸法10×11】(A)23 (B)26 (C)4 (D)4 (L)156 質量(g)47
【呼び寸法12×13】(A)29 (B)31 (C)5 (D)5 (L)172 質量(g)68
【呼び寸法14×15】(A)31 (B)34 (C)5 (D)5 (L)190 質量(g)102
【呼び寸法16×17】(A)35 (B)37 (C)6 (D)6 (L)204 質量(g)126
【呼び寸法18×19】(A)39 (B)41 (C)6 (D)6 (L)221 質量(g)179
【呼び寸法20×22】(A)43 (B)47 (C)7 (D)7 (L)237 質量(g)205