ギガ・セレクション
ギヤプーラ 2本爪タイプ
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
爪の届く長さ(mm)
破断荷重(kN)
適合プーリ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59631988
U041-02-60
3"
0.58
(B)60
15
40-76
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
59631997
U041-02-70
4"
1.08
(B)70
35
50-102
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
59632006
U041-02-125
6"
2.6
(B)125
50
60-152
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
59632015
U041-02-175
8"
2.57
(B)175
80
80-203
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
59632031
U041-02-215
12"
11.5
(B)215
120
120-305
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください