曜日別特売

コンビネーションスパナ 13本セット

コンビネーションスパナ 13本セット - ギガ・セレクション
セット内容
【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)5 (L)125 質量(g)26
【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)135 質量(g)29
【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)4 (D)6 (L)145 質量(g)39
【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)155 質量(g)52
【呼び寸法12】(A)28 (B)18 (C)5 (D)7 (L)165 質量(g)64
【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)5 (D)8 (L)175 質量(g)68
【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)8 (L)185 質量(g)87
【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)9 (L)195 質量(g)102
【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)9 (L)205 質量(g)114
【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)6 (D)10 (L)215 質量(g)135
【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)10 (L)225 質量(g)154
【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)235 質量(g)178
【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)7 (D)12 (L)265 質量(g)237
材質クロムバナジウム鋼内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596319451242-1-H13
7,400
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする