ボールポイント六角棒レンチ

ボールポイント六角棒レンチ - ギガ・セレクション

ボールポイント付きで便利

セット内容
【サイズ1.5】(幅Bmm)15 (全長Lmm)92
【サイズ2】(幅Bmm)18 (全長Lmm)102
【サイズ2.5】(幅Bmm)18 (全長Lmm)112
【サイズ3】(幅Bmm)20 (全長Lmm)126
【サイズ4】(幅Bmm)28 (全長Lmm)145
【サイズ5】(幅Bmm)33 (全長Lmm)165
【サイズ6】(幅Bmm)38 (全長Lmm)186
【サイズ8】(幅Bmm)42 (全長Lmm)208
【サイズ10】(幅Bmm)45 (全長Lmm)232
材質シリコン合金質量(g)437表面処理サテンクロムメッキ内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59632085GBHL9S
4,500
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする