曜日別特売

作業工具45点セット

作業工具45点セット - ギガ・セレクション
セット内容
【両口スパナ×6】
・(呼び寸法)6×7 (材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法)8×10 (材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法)11×13 (材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法)12×14 (材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法)17×19 (材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法)22×24 (材質)クロムバナジウム鋼
【メガネレンチ×5】
・(呼び寸法)10×12 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法)11×13 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法)14×17 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法)19×21 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼
・(呼び寸法)22×24 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼
【ラチェットハンドル×1】
(ギヤ数)72(全長)260(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼
【ハイブリッドソケット×10】
・(トルクス)E10(対辺寸法)8(インチサイズ)5/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]
・(トルクス)E12(対辺寸法)10(インチサイズ)3/8”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]
・(トルクス)E14(対辺寸法)12(インチサイズ)15/32”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]
・(トルクス)E16(対辺寸法)13(インチサイズ)1/2”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]
・(トルクス)E18(対辺寸法)14(インチサイズ)9/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]
・(トルクス)-(対辺寸法)17(インチサイズ)21/32”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]
・(トルクス)E24(対辺寸法)19(インチサイズ)3/4”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]
・(トルクス)E26(対辺寸法)21(インチサイズ)13/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]
・(トルクス)E28(対辺寸法)22(インチサイズ)7/8”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]
・(トルクス)E30(対辺寸法)24(インチサイズ)15/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]
【エクステンションバー×1】
(全長)150(材質)クロムバナジウム鋼(サテンクロムメッキ)
【ボールポイント六角棒レンチ×9】
・(サイズ)1.5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]
・(サイズ)2(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]
・(サイズ)2.5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]
・(サイズ)3(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]
・(サイズ)4(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]
・(サイズ)5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]
・(サイズ)6(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]
・(サイズ)8(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]
・(サイズ)10(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]
【貫通ドライバー(プラス)×3】
・(サイズ)No.1(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]
・(サイズ)No.2(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]
・(サイズ)No.3(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]
【貫通ドライバー(マイナス)×3】
・(サイズ)1/5.5(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]
・(サイズ)1.2/8(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]
・(サイズ)1.2/6.5(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]
【モンキーレンチ×1】
(サイズ)10”(最大口開き)29(全長)250(材質)クロムバナジウム鋼
【プライヤー×1】
(全長)210(材質)クロムバナジウム鋼
【ラジオペンチ×1】
(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]
【ペンチ×1】
(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]
【ニッパー×1】
(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]
【コンビネーションハンマー×1】
(全長)290(頭直径)32 (材質)白:ナイロン/黄:PU
【3段式ツールボックス】
(材質)スチール
段数3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(箱)475×220×235内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59632119GTS45
49,500
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする