ギガ・セレクション
ボール盤バイス
ボールネジがレバー内部に収納されるため、口金を動かしてもハンドルの長さが一定です。
V溝付きで丸棒のクランプにも最適です。また、上部に溝加工がしてあり、薄物ワークのクランプにも最適です。
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
全長A(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59631681
GSBMS3
3.3
G:58
230
150
105
¥
10,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
59631690
GSBMS4
4.4
G:68
280
182
125
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
59631699
GSBMS5
5.4
G:72
320
210
140
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
59631708
GSBMS6
7.6
G:78
380
245
160
¥
20,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
59631717
GSBMS8
13
G:94
450
284
215
¥
27,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください