持ち手付き消臭袋100枚入

持ち手付き消臭袋100枚入 - ヒラカワ持ち手付き消臭袋100枚入 - ヒラカワ持ち手付き消臭袋100枚入 - ヒラカワ持ち手付き消臭袋100枚入 - ヒラカワ持ち手付き消臭袋100枚入 - ヒラカワ持ち手付き消臭袋100枚入 - ヒラカワ持ち手付き消臭袋100枚入 - ヒラカワ持ち手付き消臭袋100枚入 - ヒラカワ

気になる匂いを消臭!中身が見えにくいオレンジ色。箱入りタイプで収納しやすい。消臭剤成分配合で気になるニオイをキャッチ!生ゴミやおむつなど臭いの気になるものの処理に便利なごみ袋です。持ち手付きでしっかり結べるのも嬉しいポイントです。

用途キッチンの生ゴミ、ベビーおむつ・介護用オムツ・ペットのフンなどの処理に。厨房・病院・施設・保育園・学校・災害時・非常用・防災・備品材質ポリエチレン厚さ(mm)0.02オレンジ寸法(cm)底マチ:約12耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(cm)(約)34×43(※持ち手含む)内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59632828QT-277
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする