大きな難燃保管バッグ

大きな難燃保管バッグ - ヒラカワ大きな難燃保管バッグ - ヒラカワ大きな難燃保管バッグ - ヒラカワ大きな難燃保管バッグ - ヒラカワ

火を近づけても燃え広がりにくい大きめサイズの保管バッグ。防災1級試験合格品(JIS/Z/2150規格)。大切な物の保管に。いざという時に貴重品を守る。B4サイズもスッポリ入る大きさ。権利書や登記簿謄本などの大きな書類も保管できます。容量10L。2箇所に持ち手が付いており、縦・横どちらで収納しても取り出しやすい。ガバッと開いて使いやすいファスナー式。内側にポケット付き。

用途非常時・災害時の備えに。材質表地/ガラス繊維(シリコーンコーティング加工)、中材/発泡ポリエチレン、ファスナー/POM樹脂、ファスナー取手/亜鉛合金質量(g)(約)388容量(L)(約)10耐荷重(kg)6本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)40×27×8.5内容量1個
注意
※長時間連続で火に当たり続けると焦げたり変質して溶けるおそれがあります。
※洗えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59632855QT-629
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする