のび~るモコモコモップロングハンディ 本体+替えモップ入

のび~るモコモコモップロングハンディ 本体+替えモップ入 - ヒラカワのび~るモコモコモップロングハンディ 本体+替えモップ入 - ヒラカワのび~るモコモコモップロングハンディ 本体+替えモップ入 - ヒラカワのび~るモコモコモップロングハンディ 本体+替えモップ入 - ヒラカワのび~るモコモコモップロングハンディ 本体+替えモップ入 - ヒラカワのび~るモコモコモップロングハンディ 本体+替えモップ入 - ヒラカワのび~るモコモコモップロングハンディ 本体+替えモップ入 - ヒラカワのび~るモコモコモップロングハンディ 本体+替えモップ入 - ヒラカワ

伸縮柄で高い所や狭い場所もお掃除しやすい。ヘッドが曲がる(4段階角度調節)ので手の届かない所の掃除や収納にも便利。ふわふわモコモコで細かなホコリをしっかりキャッチ。水拭きできない画面やエアコン・照明などのホコリ取りにどうぞ。乾拭き専用。取替用モップ3枚入。

用途ほこり掃除・ほこり取り・隙間掃除用モップとして。材質ポリプロピレン質量(g)(約)94(モップ含まず)サイズ(cm)本体使用時/約全長89×幅3.9×奥22、本体収納時/約全長41×幅3.9×奥2.6、取替モップ/約縦20×幅10.5×厚4繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(3枚)
注意
※水拭きはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59632837QT-639
オープン
859
945(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする