石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72NDX1(W)

石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72NDX1(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72NDX1(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72NDX1(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72NDX1(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72NDX1(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72NDX1(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72NDX1(W) - ダイニチ工業石油ファンヒーター DXタイプ 木造19畳まで/コンクリート25畳まで FW-72NDX1(W) - ダイニチ工業

7.2kWのハイパワーで広いスペースも余裕のパワフルモデル。
【速暖】40秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。
【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載で給油回数減。「8段階油量モニター」搭載でタンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。
【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)15.1ムーンホワイト電源(V)単相100消費電力(W)【大火力時-小火力時】218-97タンク容量(L)9燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.700-0.146暖房の目安(コンクリート)25畳暖房の目安(木造)19畳機能秒速消臭システムプレミアム、8段階油量モニター、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、抗菌ファンフィルター、延長セレクト(3時間・2時間・1時間)、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)480×603×339暖房出力(kW)【最大-最小】7.20-1.50燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】12.9-61.7点火時間(秒)40内容量1台
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633370FW-72NDX1(W)
オープン
47,980
52,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする