曜日別特売

石油ファンヒーター NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K)

石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) - ダイニチ工業石油ファンヒーター  NEタイプ 木造7畳まで/コンクリート9畳まで FW-2525NE(W)/(K) - ダイニチ工業

ワンタッチ汚れんキャップ搭載のオレンジ液晶搭載モデル。
【速暖】35秒スピード着火で足元からすばやく、パワフル暖房。
【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく快適。
【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。

用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)6.9消費電力(W)【大火力時-小火力時】82-49電源単相100Vタンク容量(L)3.5燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.243-0.066機能秒速消臭システムプレミアム、ecoおまかせモード、タンクシングルとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)393×321×311暖房出力(kW)【最大-最小】2.50-0.68燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】14.4-53.0点火時間(秒)35暖房の目安木造7畳まで/コンクリート9畳まで内容量1台
注意
※電源は単相100Vを使用、必ず灯油をご使用ください。衣類などの乾燥には使用しないでください。1時間に1~2回程度窓を開けて換気をしてください。標高1,300m以上の高地では使用しないでください。改造・分解して使用しないでください。また、お客様自身による修理はしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633431FW-2525NE(W)ムーンホワイト
33,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59633440FW-2525NE(K)チャコールブラック
33,800
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする