ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-C500H(H)

ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-C500H(H) - ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-C500H(H) - ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-C500H(H) - ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-C500H(H) - ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-C500H(H) - ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-C500H(H) - ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-C500H(H) - ダイニチ工業

静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。
【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。
【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。
【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。

用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。マットグレー電源単相100Vタンク容量(L)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×190表示湿度表示(LED)機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン最大消費電力(W)【標準モード時】163【静音】161【ecoモード】(50Hz)11/(60Hz)12運転音(dB)【標準モード】最大/30、最小/15【静音】最大/20、最小15【ecoモード】最大/30、最小/15適合床面積木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】8【静音】10.7【ecoモード】11電源コード2m設定湿度(%)50 / 60 / 70最大加湿量(mL/h)【標準モード時】500【静音】375【ecoモード】365内容量1台
注意
※タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633555HD-C500H(H)
24,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする