曜日別特売

ナイスハンド WanoTe 50枚入

ナイスハンド WanoTe 50枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド WanoTe 50枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド WanoTe 50枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド WanoTe 50枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド WanoTe 50枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド WanoTe 50枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド WanoTe 50枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)ナイスハンド WanoTe 50枚入 - SHOWA(ショーワグローブ)

使いやすさを追求した日本製の衛生手袋。
食品衛生法に適合した素材だから、食品に触れても安全。
素手感覚に近い使いごこち。指先までフィットして、繊細な作業もらくらく。
手肌を汚れからしっかり守る。丈夫で破れにくいニトリルゴム素材。
アレルギーの元となるパウダー(粉)やラテックスを使用していません。
内面コーティング加工により、手袋をスムーズに装着できます。
手袋を外さずにスマホなどの操作ができます。

用途ブルー入数(枚)50全長(cm)24材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし内容量1函(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633887WanoteS7.718
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
59633896WanoteM8.120
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
59633905WanoteL8.522
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする