グリップ e-タッチ

グリップ e-タッチ - SHOWA(ショーワグローブ)グリップ e-タッチ - SHOWA(ショーワグローブ)グリップ e-タッチ - SHOWA(ショーワグローブ)グリップ e-タッチ - SHOWA(ショーワグローブ)グリップ e-タッチ - SHOWA(ショーワグローブ)グリップ e-タッチ - SHOWA(ショーワグローブ)グリップ e-タッチ - SHOWA(ショーワグローブ)グリップ e-タッチ - SHOWA(ショーワグローブ)

手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。
天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しており、高いスベリ止め効果を発揮します。
※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。

用途
[作業用] ≫ [園芸・家庭菜園に] ≫ [剪定に] ≫ [高いスベリ止め効果で、がっちりグリップ]
[作業用] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [荷物の持ち運びに] ≫ [通気性に優れたタイプ]
[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]
[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [工具の取扱いに] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴める]
[作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [運搬に] ≫ [手のひらスベリ止め加工]
[産業用] ≫ [農業]
[産業用] ≫ [農業] ≫ [剪定作業に] ≫ [高いスベリ止め効果で、しっかり掴む]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業]
[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [機械(リフトなど)の操作に] ≫ [通気性に優れた背抜きタイプ]
[産業用] ≫ [運輸・物流業]
[産業用] ≫ [運輸・物流業] ≫ [運搬作業に] ≫ [通気性に優れた手袋]
[産業用] ≫ [食品関連業]
[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [運搬作業に] ≫ [グリップ力が必要な作業に]
[産業用] ≫ [土木建築関連業]
[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [基礎工事・外壁工事に] ≫ [通気性/透湿性に優れたタイプ]
[産業用] ≫ [土木建築関連業] ≫ [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に] ≫ [指先までフィット]
材質(繊維部)
ナイロン / ポリエステル
その他
グレー材質(樹脂部)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
関連資料:(2.06MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633808GP300S217.417.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
59633817GP300M237.718.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
59633826GP300L247.920.5
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする