曜日別特売

NIKE GRIND Flex Sense

NIKE GRIND Flex Sense - SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Flex Sense - SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Flex Sense - SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Flex Sense - SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Flex Sense - SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Flex Sense - SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Flex Sense - SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Flex Sense - SHOWA(ショーワグローブ)

スベリ止め効果があり、やわらかく手にフィットします。
繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。

材質(繊維部)
ポリエステル / ポリウレタン
ナイロン
用途材質(樹脂部)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59633930321ブラックS217.416
オープン
529
582(税込)
当日出荷
59633939321ブラックM237.517.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
59633948321ブラックL247.718.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
59633957321ブラックXL26820
オープン
619
681(税込)
当日出荷
59633966321レッドS217.416
オープン
529
582(税込)
当日出荷
59633975321レッドM237.517.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
59633991321レッドL247.718.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
59634000321レッドXL26820
オープン
529
582(税込)
当日出荷
59634009321グリーンS217.416
オープン
529
582(税込)
当日出荷
59634018321グリーンM237.517.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
59634027321グリーンL247.718.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
59634036321グリーンXL26820
オープン
529
582(税込)
当日出荷
59634045321ブルーS217.416
オープン
529
582(税込)
当日出荷
59634061321ブルーM237.517.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
59634070321ブルーL247.718.5
オープン
529
582(税込)
当日出荷
59634079321ブルーXL26820
オープン
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする