曜日別特売

NIKE GRIND Tuff × Air

NIKE GRIND Tuff × Air - SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Tuff × Air - SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Tuff × Air - SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Tuff × Air - SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Tuff × Air - SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Tuff × Air - SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Tuff × Air - SHOWA(ショーワグローブ)NIKE GRIND Tuff × Air - SHOWA(ショーワグローブ)

通気性に優れ、ムレにくく快適です。
繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。

材質(繊維部)
ポリエステル / ポリウレタン
ナイロン
用途材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59634088323ブラックS217.716.5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
59634097323ブラックM237.818
オープン
549
604(税込)
当日出荷
59634106323ブラックL24819.5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
59634115323ブラックXL268.521
オープン
549
604(税込)
当日出荷
59634131323レッドS217.716.5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
59634140323レッドM237.818
オープン
549
604(税込)
当日出荷
59634149323レッドL24819.5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
59634158323レッドXL268.521
オープン
549
604(税込)
当日出荷
59634167323グリーンS217.716.5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
59634176323グリーンM237.818
オープン
549
604(税込)
当日出荷
59634185323グリーンL24819.5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
59634201323グリーンXL268.521
オープン
549
604(税込)
当日出荷
59634210323ブルーS217.716.5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
59634219323ブルーM237.818
オープン
549
604(税込)
当日出荷
59634228323ブルーL24819.5
オープン
549
604(税込)
当日出荷
59634237323ブルーXL268.521
オープン
549
604(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする