寺岡製作所
ガッファーテープ
舞台、ステージ、劇場、スタジオなどの場面に使用。
ブラックライトを当てると暗闇で光ります。
手で簡単に切れます。
背面に油性ペンで字が書けるので、表示や荷物等の仕分けにも便利です。
用途
安全対策、舞台目張り用、文具用途
厚さ(mm)
0.29
長さ(m)
18.28
基材
特殊織物
粘着剤
ゴム系粘着剤
伸び(%)
11
引張強度(N/25mm)
155.3
粘着力(N/25mm)
10.2(対ステンレス)
保持力(mm/15分)
0.3(23℃1kg)
注意
※人体には貼らないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分をよく拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせてください。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けてください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59633607
No.145G
1箱(6巻)
48
ピンク
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633616
No.145G
1箱(6巻)
48
オレンジ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633625
No.145G
1箱(6巻)
48
黄
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633641
No.145G
1箱(6巻)
48
緑
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633650
No.145G
1箱(6巻)
48
青
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633659
No.145G
1箱(12巻)
24
ピンク
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633668
No.145G
1箱(12巻)
24
オレンジ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633677
No.145G
1箱(12巻)
24
黄
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633686
No.145G
1箱(12巻)
24
緑
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633695
No.145G
1箱(12巻)
24
青
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633711
No.145G
1箱(16巻)
18
ピンク
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633720
No.145G
1箱(16巻)
18
オレンジ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633729
No.145G
1箱(16巻)
18
黄
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633738
No.145G
1箱(16巻)
18
緑
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633747
No.145G
1箱(16巻)
18
青
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633756
No.145G
1箱(24巻)
12
ピンク
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633765
No.145G
1箱(24巻)
12
オレンジ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633781
No.145G
1箱(24巻)
12
黄
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633790
No.145G
1箱(24巻)
12
緑
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
59633799
No.145G
1箱(24巻)
12
青
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください