コンベックス Black&Flat

コンベックス Black&Flat - SUN UPコンベックス Black&Flat - SUN UPコンベックス Black&Flat - SUN UPコンベックス Black&Flat - SUN UPコンベックス Black&Flat - SUN UPコンベックス Black&Flat - SUN UPコンベックス Black&Flat - SUN UP

本体もテープもブラック色で仕上げたメジャーです。
ブラック塗装テープは反射を抑えた見やすいマット塗装です。
両面フラットなボディで場所を取りません。すっきり収納!
不意の落下を防止!ストラップ付です。ストラップを手に掛けてご使用ください。
引き出したテープは手を離すと内蔵するバネの力で自動で引き戻ります。
テープは反りが入ったスチール製で手で保持しなくても水平に1.2m伸ばした状態を保ちます。
ロックストッパー付き:任意の位置でテープが引き戻らないよう固定します。
0点補正爪:爪に押し当てて測る時と爪を引っ掛けて測る時に爪の厚みを調整してより正確な数値に近づけます。
455ピッチとは、455mmごとにある目印です。幅910mmのコンパネや石膏ボードの半分の位置がわかりやすくなっています。

用途長さの測定に質量(g)130テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59636800BF3516
498
548(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする