曜日別特売

yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線

yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線 - 矢崎総業yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線 - 矢崎総業

素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。

用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59636556YAZAKI AVSS 0.5FsqBK
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
59636547YAZAKI AVSS 0.5FsqRE
オープン
7,198
7,918(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする