そのままでも使える安心の契約書
信頼の議事堂マーク、日本法令の工事請負契約書がExcelファイルで編集できる!
規制強化やリスクの細分化により、建設業者側でも請負契約への意識が高くなっており、専門工事でも専門工事に特化した契約書の必要性が増してきています。
本商品は、外壁・屋根塗装工事業者向けとなっており、戸建て住宅の外壁・屋根塗装工事を中心にアパート等の外壁・屋根塗装工事も想定した内容となっています。
戸建住宅の外壁・屋根塗装工事は、建設業者が発注者から外壁・屋根塗装工事のみを直接請け負うケースも多いと思われることから、本商品は、建設業に詳しい弁護士が、戸建住宅の外壁・屋根塗装工事用に、国土交通省の民間乙約款をベースにスリム化、条文の追加・変更をした請負契約書となっています。
中央建設業審議会の民間建設工事標準請負契約約款に準拠
契約書の内容は、中央建設業審議会によって作成されている民間建設工事標準請負契約約款(乙)に準拠した安心の契約書となります。
外壁・屋根塗装工事に特化した契約書
外壁・屋根塗装工事にあたり規定しておきたい、施工方法等の書面による明示や工事完了時の施工報告についても盛り込んでいますので、トラブルの未然防止に役立ちます。また、外壁・屋根塗装工事契約書で規定されている見積書などの各種書類のひな型も収録されているので見積から契約・施工報告までを行うことができます。
シンプルで使いやすい”契約書作成・管理システム”が使える
会社名や代表者名等の何度も入力する情報はマスタから一括反映。
現場ごとに必要な情報を入力すれば、あっという間に工事請負契約書が作成できます。また、作成した契約書の入力データはHOREI SIGN工事請負契約書システムで一括管理できます。
詳細
[監修]
みらい総合法律事務所 弁護士 水村元晴
[セット内容]
1CD-ROM ※インターネットより Excelファイルを提供
外壁・屋根塗装工事請負契約書(特定商取引のクーリングオフに関する説明書)
工事打ち合わせ記録・同確認書
外壁・屋根塗装工事見積書
内訳明細書
外壁・屋根塗装工事工程表
近隣へのご挨拶
外壁・屋根塗装施工報告書・確認書
工事保証書
2ユーザー登録書(シリアルナンバー付)
【ご注意】
動作環境
本商品はCD-ROMをパソコンにセットし、インターネットを使って”シリアルナンバー”を登録してソフトウエア、書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。
※本商品は初回ご利用日(メーカー書式提供WEBシステムに同梱のシリアルナンバーを登録した日)から1年間、契約書作成・管理システム HOREISIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルが使い放題となる商品です。ご利用日から1年を超えて引き続き契約書作成・管理システムHOREI SIGN工事請負契約書および最新の工事請負契約書ファイルをご利用いただく場合には、商品を再度ご購入いただく必要があります。すでにパソコンに保存済みのExcel(工事請負契約書)ファイルや関連書式データファイルのみのご利用を希望する場合は、有効期限後も引き続きご利用いただけます。
※CD・DVD-ROMドライブがなくても専用サイトよりダウンロードをして、使用することができます。
工事請負契約書シリーズ特設サイト
ソフトウェア要件
Microsoft Windows 10/11日本語版
Microsoft edge 44以降で最適化されています。
Microsoft Word 2019/2021/Microsoft365
Microsoft Excel 2019/2021/Microsoft365
Adobe Acrobat Readerが必要です。
ハードウェア要件
CPU 1GHz以上推奨
メモリ RAM1GB以上推奨
空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上
画面 解像度1280ドット×768ドット以上推奨
プリンタ Windows対応のプリンタを推奨
その他要件
本商品はインターネットを利用した商品です。
したがって、次のパソコン環境が必要です。
インターネットに接続できる環境が必要です。
電子メールを受信できる環境が必要です。
インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。