IoT電力センサユニット TypeR

IoT電力センサユニット TypeR - SIRC(サーク)IoT電力センサユニット TypeR - SIRC(サーク)

「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。

用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など長さ(mm)センサヘッド:37電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・RS-232Cシリアル通信計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる内容量1台
関連資料:カタログ(0.98MB)
注意
※本商品は日本国内でのみ使用できます。
※同梱の取扱説明書をお読みの上、ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
電流レンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59636721DDS33-0903Rセンサヘッド:9.6センサヘッド:430~30A
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59636730DDS33-1510Rセンサヘッド:15センサヘッド:430~100A
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
59636757DDS33-3530Rセンサヘッド:35センサヘッド:650~300A
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
59636775DDS33-2520Rセンサヘッド:25センサヘッド:490~200A
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電力監視用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする