BRIDGE[自動車用品]
電源分岐ハーネス【ダブルギボシ/ギボシメス】
用途
電線の分岐にご使用ください。
AWG
18
全長(mm)
225
タイプ
メス
許容電流(A)
8
入数(本)
5
内容量
1セット(5本)
注意
※DC12V70W以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59636599
PC-107
8
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください