曜日別特売

丸型端子・6種類ケースセット

丸型端子・6種類ケースセット - BRIDGE[自動車用品]丸型端子・6種類ケースセット - BRIDGE[自動車用品]

丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。

用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59636565PC-104
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする