BRIDGE[自動車用品]
異音防止・防音テープ
電線を収束し、異音防止に効果的です。
用途
スピーカーエッジ等の防音処理及び異音防止
材質
EPDMゴム発砲体
長さ(mm)
900
幅(mm)
8
厚さ(mm)
5
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59636617
BR-171
2巻
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
59636626
BR-172
5巻
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください