曜日別特売

補修用ケーブルタイ・ボタン

補修用ケーブルタイ・ボタン - BRIDGE[自動車用品]補修用ケーブルタイ・ボタン - BRIDGE[自動車用品]補修用ケーブルタイ・ボタン - BRIDGE[自動車用品]補修用ケーブルタイ・ボタン - BRIDGE[自動車用品]補修用ケーブルタイ・ボタン - BRIDGE[自動車用品]補修用ケーブルタイ・ボタン - BRIDGE[自動車用品]補修用ケーブルタイ・ボタン - BRIDGE[自動車用品]

【セット内容】タイ×20本、ボタン20個

用途ネジやクリップの替わりとして、エンジンアンダーカバー、タイヤハウス、フェンダー、フロントグリル、トランク等に幅広くご使用いただけます。材質ナイロン長さ(mm)(タイ)90幅(mm)(タイ)20直径(Φmm)(ボタン)約15内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59636635BR-173
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする