曜日別特売

スプリングホースクランプ5種類ケースセット

スプリングホースクランプ5種類ケースセット - BRIDGE[自動車用品]スプリングホースクランプ5種類ケースセット - BRIDGE[自動車用品]スプリングホースクランプ5種類ケースセット - BRIDGE[自動車用品]
(1件のレビュー)

6mm×15個、7mm×15個、8mm×15個、9mm×15個、10mm×15個。
スプリングホースクランプ5種類(計75個入)のケースセットです。

用途ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースクランプです。燃料系のホースなどの固定にご使用いただけます。材質炭素銅、亜鉛メッキ内容量1ケース
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59636660BR-175
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: バイクのメンテナンスに使用

燃料ホースなどこれまでチューブクリップを使用してましたが使い辛かったのでホースクランプを購入しました、とても使いやすく漏れの心配もなさそうなので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする