テクロック
Bluetoothデジタルハイトゲージ 400mm
2つの長さをラインナップ
ワンタッチで、Bluetooth送信
SmartMeasure Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
測定範囲(mm)
0-400
電源
CR2032
全高(mm)
584
最小表示量(mm)
0.01
保護等級
IP51
繰返し精密度(μm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59637071
SSHR1400
¥
252,700
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください