曜日別特売

ゴム・プラスチック硬度計

ゴム・プラスチック硬度計 - テクロック

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラスチック硬さ計)です
軟質物硬さ測定器の総合メーカーとして、ゴム・プラスチックだけでなく、多くの軟質物や弾性体の硬さ測定方法を提案致します

用途一般ゴムその他温度条件/試料ならし時間:20~30/1時間、測定回数及び測定値のまとめ:5か所の平均値/表示-Hs(JIS A)50、硬度0の荷重(mN):8.385mN、荷重精度(荷重の許容値/指示値の許容値):±8gf/±1目盛、規定に適している材料:一般ゴム、試験片(平坦部寸法/厚さ):加圧面寸法以上/12mm以上、読みとり時間:直ちに読みとる(又は一定時間後)型式アナログ寸法(mm)(加圧面)直径10以上、約3.2の穴質量(kg)(加圧面に加える)5タイプ旧JIS A形使用範囲A>70、C形を使用、C形は30~90の範囲が望ましい押針形状(mm)直径0.79(35円すい台形)押針高さ(mm)2.54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59636818GS-706G
63,890
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする