曜日別特売

業務用エレベスイング 1段棚 壁取付タイプ

業務用エレベスイング 1段棚 壁取付タイプ - ダイドー

昇降機能付き業務用収納棚。上部空間を活用したスタンダードなダウンキャビネット。前にセリ出てくるため、下のスペースも活用できます。

高さ(mm)635奥行(mm)324耐荷重(kg/段)8材質(棚板)スチール棚板内寸・奥行(mm)262内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
棚板内寸・間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596370895583561173967
オープン
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59637098558357873667
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59637107558358723(設置間口:750)517
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする