曜日別特売

Air作動弁

Air作動弁 - ヤマト産業

オペレート圧力を加圧することによって、弁が開きます。(常時閉)遠隔操作時に最適です。
充填設備、高圧切替弁や、緊急遮断弁としてもご使用になれます。

用途高圧切替バルブ仕様パイロットガス:N2又はドライSir材質C3604B質量(kg)2.2タイプノーマルクローズ(N.C.)最高使用圧力(MPa)20使用温度(℃)ー10~75接続パイロット:Rc4/1、出入口:W22-14(右) オネジ(R)適合ガスAir、N2、Ar、O2、He、CNG、不活性ガスCv値0.47口径(mm)出入口:9.4圧力(MPa)パイロット:0.4~0.6内容量1個
関連資料:(0.44MB)
注意
※逆圧(入口側圧力より、出口側圧力が高い状態)をかけると弁を閉止状態にしていても入口側にガスが流れていく構造になっておりますので逆圧がかかるような使用方法はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59637256AV-22
84,800
71,980
79,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする