USB-C接続に対応したフルスペック対応のアクティブ光ケーブルです。10メートルのUSBファイバーケーブルとして、DP alt modeによる最大4K60p高解像度※映像、超高速データ通信、最大60Wの電力供給を1本で同時に実現できます。BYODを導入している教育機関や企業の会議室、または高ノイズ環境の設備など、さまざまな業務用途に最適です。
接続するディスプレイ(解像度要件)よっていずれかの動作モードを自動的に選択されます。
・4レーンモード:最新のDisplayPort 2.1規格(UHBR10)による高帯域の映像伝送と、USB 2.0(最大480 Mbps)
・2レーンモード:DisplayPort 1.4(4K @ 60Hz対応)+ USB 3.2 Gen 2(最大10 Gbps)
ケーブルには高品質な素材を採用しており、外部からの電磁干渉(EMI)や高周波干渉(RFI)に対する耐性が高く設計されています。これにより、教育現場や会議室といった一般的な業務環境はもちろんのこと、電気メスやインバーターなどの機器によって室内に電磁ノイズが多い環境でも安定した通信が可能です。