デスクマウント型モニターアーム:最大49インチ、耐荷重20kgのモニターに対応するシングルモニター対応VESAマウント(対応VESAパターン:75x75/100x100mm)。アスペクト比16:9の標準ディスプレイはもちろん、21:9や32:9ウルトラワイドモニターにも対応。工具不要でワンタッチ高さ調整が可能(最大27.6cmまで)
湾曲モニター対応ディスプレイアーム: 最大49インチの曲面ディスプレイに対応し、最大50.8cmの高さ調整、および最大62.1cmまでの引き出しが可能。クイックリリース機能付きVESAプレートで、水平振り±90度、上下振り-20度/+50度、画面の縦向き・横向きいずれにも対応。180度の多関節アーム
取り付けオプション:デスクへの取り付けは、厚さ8cmまでのデスク天板に対応する着脱可能なC型クランプ、または厚さ3.5cmに対応するグロメットマウントから選択可能。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属
高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現
高い安全性:アームが+/-90度(合計180度)以上の回転を防止するストッパーを装備。これにより、偶発的な衝撃からモニターおよびその周辺領域を守り、安全な操作を実現
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980