HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用

HDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.comHDMI 2.0ケーブル/抜け防止コネクター/6.1m/4K60Hz/High Speed HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス-オス/テレビ モニター ディスプレイ用 - StarTech.com

高性能:UHD 対応HDMI デバイス向けハイスピードHDMI 2.0ケーブル。コネクター部の性能を示すマークにより、適切なHDMIケーブルを素早く識別可能。最大18Gbpsの高帯域で、スムーズな4K60Hzビデオを実現
抜けにくいグリップコネクター:金めっき処理が施されたグリップ力の高いコネクターを採用した抜け防止機構付きHDMI 2.0ケーブル。引っ張りや振動による不慮の脱落を防ぎ、壁掛けディスプレイや手が届きにくいHDMIポートでも、確実に安定した接続を実現
高品質構造:1万回以上の挿抜サイクル試験をクリアした金めっきコネクター採用。高耐久TPE被覆材を採用した柔軟なストレインリリーフコネクターは、ハロゲンフリーで、RoHS対応。-/+60度の角度で2千回以上の屈曲試験をクリア。編組シールドで、EMI保護を強化

用途
4K UHDディスプレイおよび1440p(最大144Hz)対応機器に適した設計
ゲーム用高性能GPUやプロジェクター、大型ディスプレイを使用した会議室やホームシアター、ビデオウォールの設置に理想的
仕様●コネクタ:HDMI (オス) - HDMI (オス)●アダプタのタイプ:アクティブ●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●最大データ転送速度:18Gbps●最大デジタル解像度:4K60Hz、1440p 144Hz、1080p 240Hz●オーディオ仕様:HDMI(32chオーディオ)●米国ワイヤゲージ規格:24/26 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:6.1m●ケーブル外径:9mm●色:ブラック●製品長さ:6.1m●製品高さ:1.1cm●製品幅:2.1cm●製品質量:494gRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59638130HDMI2-CABLE-GRIP-20F
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする