曜日別特売
モノタロウ

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形

ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形 - モノタロウホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形 - モノタロウホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形 - モノタロウホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形 - モノタロウホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形 - モノタロウホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形 - モノタロウホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム 正方形 - モノタロウ

アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量で高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
壁掛けフック(2箇所)付きです。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付きです。
■----------------------------------------------

用途伝言・メモ書きに種別片面材質(芯材)ハニカム構造ダンボール種類壁掛け・無地表示内容無地材質(表面)スチール設置方式壁掛内容量1台
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※壁掛けフック(2箇所)は取り外しすることはできません。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
※鋼板の製造上、板面に0.5mm前後の黒点がある事がございますが、不具合ではありません。
※板面の文字が消えにくい場合は、水を付けた布をよく絞って拭いてください。
※ホワイトボード以外の用途に使用しないでください。
※搬入・組み立ての際は、必ず2名で行ってください。
※たいらに持って運搬すると、板面に負荷がかかりシワ・波うちの原因となります。
ホワイトボードは大変壊れやすいため、必ず2名以上で立てた状態で、破損に注意して運搬してください。
※必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
※直射日光および熱器具の当たるところでは使用しないでください。変色、変形の原因となります。
※高温、高湿、極度に乾燥した場所では使用しないでください。さび・破損の原因となります。
※書き込みしたものは長時間放置しないでください。時間が経つと消しにくくなります。
※固いものをぶつけないでください。破損の原因となります。
※本製品は屋内専用です。
※付属しているネジの長さは27mmです。取付側の厚さが27mm以下の場合は、ネジが通貫してしまうので、木製ブロックを挟むことをお勧めします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59639618-粉受け、樹脂プラグアンカー6×28mm(2本)、皿ビス4×35mm(2本)0.5300×13(粉受部含む場合46)×300268×268
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
59639627-粉受け、樹脂プラグアンカー6×28mm(2本)、皿ビス4×35mm(2本)1.35600×13(粉受部含む場合46)×600568×568
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
59639636-粉受け、樹脂プラグアンカー6×28mm(2本)、皿ビス4×35mm(本)2.7900×13(粉受部含む場合46)×900868×868
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする