曜日別特売

面取りカッター SPMF4-8

面取りカッター SPMF4-8 - 日進面取りカッター SPMF4-8 - 日進面取りカッター SPMF4-8 - 日進面取りカッター SPMF4-8 - 日進面取りカッター SPMF4-8 - 日進面取りカッター SPMF4-8 - 日進面取りカッター SPMF4-8 - 日進面取りカッター SPMF4-8 - 日進

切れ味を重視した設計のため、切削抵抗が低く、高送りが可能
SPMF4-4は最大C1.2程度、SPMF4-6は最大C2.2程度、
SPMF4-8・SPMFL4-8は最大C3.2程度まで面取り可能
(C0.5以上だと、切削条件を下げて使用する必要があります)
切れ味を重視した設計のため、二次バリが出にくい
先端フラット部の径が微小なため、細穴や細溝でも使用できる

軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)75刃長(mm)3.78角度(°)90先端径(mm)0.45面取り3.775内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59639128SPMF4-8
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする