日進
ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4
摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている
耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)
4
刃数
4
全長(mm)
45
刃長(mm)
1.5
表面処理
SPWC
ねじれ角(°)
51
刃径(mm)
1.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59639049
SPHFS4-1.5-4
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください