日進
ファルコンウェーブエンドミル SPWFRL4-10-0.5R
最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い
潤滑性の高いフルート形状
切削抵抗を分散できる刃形状
独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)
10
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
10
表面処理
SPWC
コーナーR(mm)
0.5
ねじれ角(°)
35/45
刃径(mm)
10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59639137
SPWFRL4-10-0.5R
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください